DEWALT 07349-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 10PK | CG6MKF 448L72

DEWALT 07349-PWR kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, 3/4 tommers ankerdia., 304Ss, 10PK

På lager
Vare: CG6MKF Modell: 07349-PWRKryssreferanse: 448L72

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 512 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde10 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong3 3 / 8 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse6 5 / 8 "
Min. Innbygging3 3 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde8 1 / 8
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate Shear (Lb.)15,060 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15,060
Ultimate Tension (lbs.)14,630 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)14,630
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07349-PWR kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, 3/4 tommers ankerdia., 304Ss, 10PK
5 512 NOK /pakke