Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEVILBISS JGA-654 Sugemate Spray Gun 0.070in/1.8mm | AD9LJP 4TH07

DEVILBISS JGA-654 Sugematingssprøytepistol 0.070in/1.8mm

På lager
Vare: AD9LJP Modell: JGA-654Kryssreferanse: 4TH07
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
8 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC14.0 cfm @ 60 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet1 kvt.
VæskehastighetMedium
Væsketilførselstypehevert
Dysestørrelse0.070 "/ 1.8 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeVeldig lav til middels
Mønsterstørrelse13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8424209000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEVILBISS JGA-654 Sugematingssprøytepistol 0.070in/1.8mm
8 993 NOK / enhet