Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.062.0650 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X6-1/2 Stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK | AH8VCG 38ZX52

GRAINGER N04104.062.0650 Sekskanthodeskrue 5/8-11X6-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8VCG Modell: N04104.062.0650Kryssreferanse: 38ZX52
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
411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde6.5 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3838
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.062.0650 Sekskanthodeskrue 5/8-11X6-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
411NOK /pakke