Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEVILBISS EGA-503-390F Konvensjonell sprøytepistol 042 /1.1 mm | AD4MNP 41U070

DEVILBISS EGA-503-390F Konvensjonell sprøytepistol ,042 /1.1mm

På lager
Vare: AD4MNP Modell: EGA-503-390FKryssreferanse: 41U070
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
7 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC3 cfm @ 30 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet8 oz.
VæskehastighetMiddels til rask
VæsketilførselstypeHevert / trykk
Dysestørrelse0.042 "/ 1.1 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeLav til middels
Mønsterstørrelse10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEVILBISS EGA-503-390F Konvensjonell sprøytepistol ,042 /1.1mm
7 352 NOK / enhet