DETEX V40W HD 628 99 36 Felg, 24 X 30 X 36 X 48 Tommer Størrelse, Passer 2 Tommer Stile Bredde | CP3MZM 54PC35

DETEX V40W HD 628 99 36 Felg, 24 X 30 X 36 X 48 Tommer Størrelse, Passer 2 Tommer Stile Bredde

På lager
Vare: CP3MZM Modell: V40W HD 628 99 36Kryssreferanse: 54PC35

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRim

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.985
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DETEX FV40 EE LD 628 99 36 Delayed Exit Device 20 In | CP3MYF 457D56 FV40 EE LD 628 99 36Avslutt enheten31 543 NOK
DETEX V40 EE CD 628 99 36 Delayed Exit Device 36 In | CP3MYG 457D57 V40 EE CD 628 99 36Avslutt enheten29 614 NOK
DETEX ECL-230D utgangsalarm 20 tommer, passer til 5 3/4 tommers stilbredde | CP3MYH 457D55 ECL-230DAvslutt enheten5 576 NOK
DETEX V40W HD 628 99 48 Lang felg, 1 3/4 tommer til 2 1/4 tommer dør tykk, 24 tommer/30 tommer/36 tommer/48 tommer | CP3MYJ 54PC43 V40W HD 628 99 48Lang kant11 531 NOK
DETEX ECL-230D W-CYL felgutgangsenhet med alarm, 20 tommers størrelse, passer til 5 3/4 tommers stilbredde | CP3MYK 44ZU92 ECL-230D W-CYLAlarm5 691 NOK
DETEX ECL-620 W-CYL Felgutgangsenhet med alarm, 34 tommers størrelse, passer til 4 tommers stilbredde | CP3MYL 44ZV01 ECL-620 W-CYLAlarm7 379 NOK
DETEX ECL-230X W-CYL felgutgangsenhet med alarm, 34 tommers størrelse, passer til 4 tommers stilbredde | CP3MYM 44ZU97 ECL-230X W-CYLAlarm9 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DETEX V40W HD 628 99 36 Felg, 24 X 30 X 36 X 48 Tommer Størrelse, Passer 2 Tommer Stile Bredde
9 017 NOK / enhet