Destaco 858-LC pneumatisk vippeklemme er en erstatningsklemme for Destaco 858 klemme. Denne klemmen er utstyrt med en luftaktivert sylinder som har en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden og deretter utnytte trykkluften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Den ikke-vibrerende sylinderen kan enkelt føres inn i armaturer med hardt rør. Den er ideell for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne pneumatiske vippeklemmen har over senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder. Destaco 858-LC-erstatningspneumatisk vippeklemme er sensorklar for både runde og T-spor-sensorer og har et innebygd strømningsbegrensningssystem, og eliminerer dermed behovet for eksterne strømningskontroller og sikrer jevn klemning. Det er en fullstendig selvstendig enhet og krever bare en enkelt trykkkilde. Denne pneumatiske klemmen har en lukket design for MIG og punktsveising i skitne omgivelser. Den leveres med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Denne erstatningsklemmen er i stand til å tåle belastninger på opptil 4000 lb og leveres integrert med solide stangklemmearmer for å holde arbeidsstykkene trygt på plass. Destaco 858-LC pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort og reduserer håndtretthet. Den kan brukes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader F.
Bruksområder:
Destaco 858-LC erstatning pneumatisk vippeklemme brukes til å klemme, posisjonere og holde metallplater og deler i inventar og håndteringssystemer. Den er ideell for fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 858-LC vippeklemme består av en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for jevn drift.
- Den leveres med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling.
- Denne enheten har en sensorklar design for å romme enten T-spor eller runde sensorer.
- Destaco 858-LC erstatningsklemme er integrert med solide stangklemearmer for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass.
- Den er i stand til å holde laster opp til 4000 lb.
- Denne pneumatiske vippeklemmen er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 850450-63-1-00: Disse erstatningstetningssettene brukes sammen med Destaco 858 pneumatisk vippeklemmeenhet for uhindret funksjon.
- Destaco 810169: Disse runde reed-bryterne er designet for bruk med Destaco 858-LC-erstatningspneumatisk vippeklemme og har en hurtigkoblingsmekanisme med LED for enkel oppsett. Disse IP67-klassifiserte bryterne kan aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder. De er designet for å monteres på sylindre med 4 mm runde spor.
- Destaco 8EA-109-1: Disse T-spor-reed-bryterne har en hurtigkoblingsmekanisme og er designet for å monteres på sylindre med T-sporspor. De er IP67-klassifisert og aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 858-LC erstatning pneumatisk vippeklemme er produsert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og sikrer miljøhelse, brukersikkerhet og forbedret ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 858-LC erstatnings pneumatisk vippeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle vippeklemmer eller vippeklemmer i rett linje, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer under ombyggingen?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC er perfekt for bruk med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet bør brukes med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering eller produksjon av bildeler.
Sp. Hva betyr den røde fargen på Destaco klemmehåndtakene?
A. Det er ingen slik betydning av den røde fargen på klemmehåndtaket, da det kun viser et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket enkelt og raskt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert spindelposisjon (klemmearmlengde), sylinderareal, sylinderboring og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.