Destaco 868-LC-erstatningspneumatisk holde-ned-vippeklemme er egnet for sveising, griping, fastspenning og lokaliseringsapplikasjoner. Det er den pneumatiske versjonen av Destaco 827 klemme. Denne pneumatiske klemmen holder produktene sikkert på plass for å sikre feilfri drift og er ideell for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft for forbedret pålitelighet og presisjon. Destaco 868-LC erstatningspneumatisk hold-down vippeklemme er laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet på utsatte overflater. Den krever et dobbeltvirkende pneumatisk system for drift og kommer integrert med en pneumatisk sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Denne vippeklemmen er utstyrt med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å feste, rotere og flytte håndtaket for ønsket arbeidsstilling. Destaco 868-LC erstatning pneumatisk holde ned vippeklemme kan betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 4000 lb. Destaco 868-LC erstatning pneumatisk holde ned vippeklemme kan romme sensorer designet for å være montert på sylindere, uten spor eller strekkstag i sylinderkroppen. Disse sensorene er integrert med en LED for enkel oppsett og kan betjenes ved temperaturer fra 14 til 140 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Destaco 868-LC erstatnings pneumatisk kraftklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som griping, fastspenning, systemsjekking, fiksering, testing, sveising, CNC-maskinering og lokalisering, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien .
Egenskaper:
- Destaco 868-LC erstatning pneumatisk vippeklemme er den pneumatiske versjonen av 827 pneumatisk vippeklemme.
- Denne holdeklemmen har innebygd strømningskontroll for jevn drift og en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Den leveres med nøyaktig maskinerte stålkomponenter som har herdede bøssinger og dreiestifter.
- Den sensorklare designen rommer enten runde eller T-spor-stil sensorer.
- Destaco 868-LC erstatning pneumatisk vippeklemme har en stor, solid klemarm som enkelt kan modifiseres for å passe applikasjonskrav.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 868CYL: Disse erstatningssylinderenhetene er designet for å erstatte defekte sylindere i tilfelle den gamle slites ut eller er defekt.
- Destaco 810169: Disse runde reed-bryterne har en hurtigkoblingsmekanisme med en LED for enkel oppsett. Disse IP67-klassifiserte bryterne kan aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder. De er designet for å monteres på sylindere med 4 mm runde spor.
- Destaco 8EA-109-1: Disse T-spor-reed-bryterne har en hurtigkoblingsmekanisme designet for å monteres på sylindre med T-sporspor. De er IP67-klassifisert og aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 868-LC-erstatningspneumatisk holde-ned-vippeklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 868-LC erstatning pneumatisk vippeklemme har gjengede hull for å sikre enkel og sikker installasjon av klemmen til en jevn overflate.
- Denne enheten monteres vinkelrett på klemflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan justerer du en vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Spørsmål. Hvordan spesifisere den høyre holdeklemmen for en bestemt applikasjon?
A. De viktigste hensynene er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en liten klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen og vekten av verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere hvor mye klemkraft eller holdekraft du trenger at klemmen skal påføre.
Spørsmål. Hvorfor trenger du en hold-down vippeklemme?
A. Destaco hold-down vippeklemmer er designet for bruk i automatiserte produksjonsprosesser hvor kravet er å klemme komponenter nøyaktig gjentatte ganger og raskt. De er ideelle for applikasjoner der det er begrenset eller ingen tilgang til å manuelt aktivere klemmen enten på grunn av plassbegrensning (manuell tilgang er ikke mulig) eller fordi klemmen er eksternt plassert.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du fastslå vekselklemmens kapasitet, så det er et fast ja. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften er evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Det er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.