Destaco 8031 pneumatisk holdeklemme, også kjent som pneumatisk klemme eller pneumatisk vippeklemme, kombinerer en pneumatisk sylinder med en vippemekanisme og brukes til å holde nede og fikse arbeidsstykker i monterings- og sveiseapplikasjoner i bil- og romfartsindustrien. Enheten er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet. Den har også en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer. Destaco 8031 pneumatisk holde-ned-klemme er sensorklar for sensorer i rund stil og kan tåle arbeidsbelastninger på opptil 2000 lb. Denne 8031 pneumatiske holde-ned-klemmen er kompatibel med hurtigkobling (2 mm og 5 mm) skjøteledninger for å gi fleksible justeringer av lengde og høyde, og er egnet for områder der det kreves flere klempunkter. I tillegg krever den en rund reed-bryter med en hurtigkoblingskabel som betjenes av den magnetiske ringen festet på klemmens sylinder.
Bruksområder:
Destaco 8031 pneumatisk holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i bil- og romfartsindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8031 pneumatisk holdeklemme gir en maksimal holdekapasitet på 2000 lb.
- Enheten er helt lukket og har en kompakt design for bruk i de mest skitne miljøer.
- Den er sensor klar for sensorer i rund stil, for enkel montering og lavprofilmontering.
- Klemmen kombinerer en pneumatisk sylinder og påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen gjennom vippemekanismer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Skjøtekablene [2 mm (CABL-010) og 5 mm (CABL-013) kabellengder] gir fleksible justeringer av lengde og høyde, og er egnet for områder med flere klempunkter Er pålagt.
- Destaco 810169: De runde reed-bryterne med hurtigkoblingskabler betjenes av den magnetiske ringen festet på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Destaco 8031 pneumatisk holdeklemme har en gjenget kropp for gjennomhullsmontering av klemmen til overflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske klemmer?
A. Destaco pneumatiske klemmer bruker luftaktiverte sylindre for å betjene klemmemekanismen. De er egnet for hurtigklemming i kontinuerlig produksjon og midlertidig festing.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.