Trekkbare låseklemmer brukes til å lukke og åpne dører og lokk gjentatte ganger i montering, støping og låseoperasjoner. De er utstyrt med et håndtak for å plassere en spennstang eller krok rundt et motsatt arbeidsstykke. Destaco trekklåseklemmer er tilgjengelige i stiler med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 371-serien klemmer brukes til å trekke arbeidsstykker som er plassert horisontalt til klembasen. Disse klemmene har et brukervennlig håndtak med en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Destaco 371-SS klemme har rustfri stålkonstruksjon for motstand mot korrosjon og slitasje på grunn av slitende miljøer. Denne låseklemmen i J-krokstil har en flensbase for rask installasjon på flate, horisontale overflater. Den kan holde en maksimal belastning på 750 lb. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon for å gi strukturell stivhet og forhindre bøyning / brudd; Slå på Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet frakobling. Du kan bestille denne låseklemmen med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 331-SS trekklåsklemme med en horisontal U-krok, som gir en maksimal holdekapasitet på 720 lb.
Bruksområder:
Destaco 371-SS låseklemme er ideell for å lukke mange armaturer, for eksempel kammer-/adgangsdører, lokk, tromler og deksler i romfart, transport og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 371-SS pull action låseklemme er laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 750 lb.
- Denne klemmen har en flensbase for rask og enkel montering på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Den er utstyrt med en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Klemmen tilbyr en maksimal krokjustering på 0.81 tommer og et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 36:1.
- Klemmehåndtaket er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Tegningsbevegelser av klemmen med og uten tommelkontroll er henholdsvis 4.18 og 5.44 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco 371-SS-klemmens erstatningstilbehør, slik som krokmontering (371915) og tommelkontrollspak (371-ZB1) for å skifte ut slitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 371-SS klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 371-SS klemme monteres til en horisontal overflate / arbeidsstykke ved hjelp av gjengede hull på hver side av klembasen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 371-SS trekklåsklemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies kan levere Destaco 371 låseklemme med stålkonstruksjon for å gi styrke for bruk i tunge operasjoner.
Sp. Er Destaco 371-SS låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (371-SS-M-25), 50 mm lengre enn standardlengden (371-SS-M-50) og 100 mm lengre enn standardkroken lengde (371-SS-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr Destaco 371-RSS låseklemme med Toggle Lock Plus for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyr eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.