Destaco 345-G squeeze action tangklemme, også kjent som bærbar eller tangklemme, brukes til å feste materiale til arbeidsflater ved boring, sveising og freseapplikasjoner. Denne tangklemmen er egnet for bruk der det kreves klemkraft og repeterende bevegelser. Den har et karbonstålhus med en total lengde på 10.86 tommer (27.584 cm). Denne klemmetangklemmen er designet for feste ved å bolte eller sveise basestangen til en feste på et hvilket som helst punkt langs basen. Den leveres med en M10 svingfotspindel for å sikre vibrasjonsdemping og stabilitet. Denne tangklemmen kommer med et ergonomisk håndtak som åpner kjevene opp til 85 grader for ekstra arbeidsklaring. Denne modellen inkluderer en glidende kjeve med en spindel. Denne klemmetangklemmen er egnet for bruksområder der festemidler eller fastmonterte klemmer er unødvendige. Den har et ergonomisk grep og kan håndtere belastninger på opptil 800 lb (362.87 kg). Destaco 345-G klemmetang er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver.
Bruksområder:
Destaco 345-G klemmetang er egnet for plastsprøytestøping, sveising og monteringsoperasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 345-G tangklemme leveres med en M10 svingfotspindel som kan justeres for å tilpasses materialer med varierende tykkelse.
- Denne modellen kommer med en glidende kjeve som åpner opp til 86 grader for klaring på arbeidsområdet.
- Den har stålkonstruksjon med sinkfinish for strukturell stivhet og holdbarhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 468206-M: Disse erstatningssvingbare toppspindlene er designet for bruk med Destaco 345-G klemtangklemme for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater i frese-, bore- og sveiseapplikasjoner. Den gir utmerket oljebestandighet og er LABS (silikon) fri. Denne spindelen kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 345-G klemmetang overholder internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 345-G klemmetang kommer med en monteringsstang som enten kan sveises eller maskineres til en arbeidsflate for rask og sikker montering.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er tangklemmer?
A. Tangklemmer er designet for bærbare klemmeapplikasjoner, og er derfor også kjent som bærbare klemmer. De kommer med kjever som låses automatisk ved lukking, da ett eller begge håndtak klemmes mot midtposisjonen. Disse klemmene kan gjentatte ganger romme arbeidsstykker av samme tykkelse med en enkelt handling.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er vanligvis mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske, rettlinjede klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den utelukkende representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hva er en klemmetangklemme?
A. Destaco klemmetangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og montering. De er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Q. Hva er kjeveåpning?
A. Kjeveåpning er graden av hvor langt munningen til kjevene på en tangklemme kan åpne seg. Dette indikerer maksimal kapasitet. Destaco 325 squeeze action tangklemme har en åpningsvinkel på 85 grader.