DELHI U20-4HD bærbar vifte Eksplosjonssikker 20 tommer | AB7KAU 23N608

DELHI U20-4HD bærbar vifte Eksplosjonssikker 20 tommer

På lager
Vare: AB7KAU Modell: U20-4HDKryssref: 23N608

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet bærbar verktøyvifte
Luftstrøm6850 cfm
amps13.4
FARGERød
Dybde17 "
Gratis luft6850 cfm
Høyde24.375 "
HP1
Maksimal strømning i fri luft6850 cfm
StrømkildeElektrisk
RPM1725
Størrelse20 "
Spenning115 / 230V
Bredde24.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)61.91
Skipets lengde (cm)61.91
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414596095
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsHøydeHPStørrelseSpenningBreddePris
DELHI U16-4 Utility Fan Eksplosjonssikker 16 In | AB7KAR 23N606 U16-43151 cfm6.619.125 "1/316 "115V19.12 "50 913 NOK
DELHI U18-4 bærbar vifte Eksplosjonssikker 18 tommer | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "50 618 NOK
DELHI U24-4HD bærbar vifte Eksplosjonssikker 24 tommer | AB7KAV 23N609 U24-4HD9280 cfm1926.13 "1.524 "115 / 230V26.125 "89 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI U20-4HD bærbar vifte Eksplosjonssikker 20 tommer
74 927 NOK / enhet