DELHI U24-4HD bærbar vifte Eksplosjonssikker 24 tommer | AB7KAV 23N609

DELHI U24-4HD bærbar vifte Eksplosjonssikker 24 tommer

På lager
Vare: AB7KAV Modell: U24-4HDKryssref: 23N609

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet bærbar verktøyvifte
Luftstrøm9280 cfm
amps19
FARGERød
Dybde17 "
Gratis luft9280 cfm
Høyde26.13 "
HP1.5
Maksimal strømning i fri luft9280 cfm
StrømkildeElektrisk
RPM1725
Størrelse24 "
Spenning115 / 230V
Bredde26.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.3
Skipets høyde (cm)66.36
Skipets lengde (cm)66.36
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414596095
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsHøydeHPStørrelseSpenningBreddePris
DELHI U16-4 Utility Fan Eksplosjonssikker 16 In | AB7KAR 23N606 U16-43151 cfm6.619.125 "1/316 "115V19.12 "50 913 NOK
DELHI U18-4 bærbar vifte Eksplosjonssikker 18 tommer | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "50 618 NOK
DELHI U20-4HD bærbar vifte Eksplosjonssikker 20 tommer | AB7KAU 23N608 U20-4HD6850 cfm13.424.375 "120 "115 / 230V24.38 "74 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI U24-4HD bærbar vifte Eksplosjonssikker 24 tommer
89 374 NOK / enhet