DELHI 9005477 Blåser BD Less Motor 15-1/2 hjul | AD4GPU 41N519

DELHI 9005477 Blower BD Less Motor 15-1/2 Hjul

På lager
Vare: AD4GPU Modell: 9005477Kryssref: 41N519

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)15.875
Utladningsbredde (in.)14-11/16
Husdybde22-11 / 16 "
HusfinishGalvanisert stål
Husets høyde24.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde15 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MonteringFlerstilling
Skaft Dia.1"
typenDobbel innløpssving, remdrift, mindre motor
Hjuldiameter15 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.59
Skipets høyde (cm)58.09
Skipets lengde (cm)65.41
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8414596095
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeSkaft Dia.HjuldiameterPris
DELHI 9005401 Blower BD Less Motor 8-1/16 Hjul | AD4GPN 41N514 90054014 15 / 16 "8.256.87512-5 / 16 "12 11 / 16 "7.875 "3 / 4 "8 1 / 16 "3 767 NOK
DELHI 9005405 Blower BD Less Motor 8-1/16 Hjul | AD4GPP 41N515 90054057.187 "8.259.18712-5 / 16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "3 777 NOK
DELHI 9005417 Blower BD Less Motor 10-1/4 hjul | AD4GPQ 41N516 90054177.187 "10.259.18715-1 / 16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 078 NOK
DELHI 9005437 Blower BD Less Motor 11-1/8 Hjul | AD4GPR 41N517 90054378 1 / 16 "11.37510.516-3 / 4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 479 NOK
DELHI 9005460 Blower BD Less Motor 12-7/8 Wheel | AD4GPT 41N518 90054609 9 / 16 "13.43712.2519-1 / 2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "6 595 NOK
DELHI 9005479 Blåser BD Less Motor 15-1/2 hjul | AD4GPV 41N520 900547915 1 / 16 "15.87518.62522-11 / 16 "24.25 "19.625 "1.187 "15 1 / 2 "10 666 NOK
DELHI 9005494 Blåser BD Less Motor 18-1/2 hjul | AD4GPW 41N521 900549418.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1.187 "18 1 / 2 "13 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI 9005477 Blower BD Less Motor 15-1/2 Hjul
8 326 NOK / enhet