DEFELSKO POSITEST PÅ Adhesjonstester | AB9XUK 2GE29

DEFELSKO POSITEST PÅ Adhesjonstester

På lager
Vare: AB9XUK Modell: POSITEST ATKryssreferanse: 2GE29

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdhesjonstester
BatteritypeAA
Vise4-segment LCD
InterfaceUSB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.56
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9024800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 20 mm Dolly Adhesion Stength Range (0 til 3000 psi, 0 til 20 MPa)
    • 50 mm Dolly Adhesion Stength Range (0 til 500 psi, 0 til 3.5 MPa)
    • Nøyaktighet vedheftstyrke (+/- 1%)
    • Adhesjonsstyrkeoppløsning (1 Psi, 0.01MPa)
    • Opptakskapasitet (200 tester)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO POSITEST PÅ Adhesjonstester
34 491 NOK / enhet