Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 80955VC Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vc, Nitrile, 80 mm Id, 95 mm Od, 5 mm Width, 7 Psi Max Pressure | CP3JGM 53WR80

DDS 80955VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 80 mm Id, 95 mm Od, 5 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure

På lager
Vare: CP3JGM Modell: 80955VCKryssreferanse: 53WR80
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8428
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
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
DDS 80955VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 80 mm Id, 95 mm Od, 5 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure
346NOK / enhet