Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 425007SC Oljetetning med roterende aksel, Sc, Nitril, 42 mm ID, 50 mm Od, 7 mm Bredde, 7 Psi | CP3BJC 60ZW27

DDS 425007SC Oljetetning med roterende aksel, Sc, Nitril, 42 mm ID, 50 mm Od, 7 mm Bredde, 7 Psi

På lager
Vare: CP3BJC Modell: 425007SCKryssreferanse: 60ZW27

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOil Seal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DDS 10012010SA Oljepakning med roterende aksel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 120 mm Od, 10 mm Bredde | CP2TLG 457Y60 10012010SAOil Seal484NOK
DDS 10012012SA Oljepakning med roterende aksel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 120 mm Od, 12 mm Bredde | CP2TLH 457Y61 10012012SAOil Seal484NOK
DDS 10012513SA Oljepakning med roterende aksel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 125 mm Od, 13 mm Bredde | CP2TLJ 457Y63 10012513SAOil Seal484NOK
DDS 10013013SA Oljepakning med roterende aksel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 130 mm Od, 13 mm Bredde | CP2TLK 61AE42 10013013SAOil Seal708NOK
DDS 10013015SA Oljetetning med roterende aksel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 130 mm Od, 15 mm Bredde | CP2TLL 457Y64 10013015SAOil Seal484NOK
DDS 10014013SA Oljepakning med roterende aksel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 140 mm Od, 13 mm Bredde | CP2TLM 457Y65 10014013SAOil Seal484NOK
DDS 10212513SA Oljepakning med roterende aksel, Sa, Nitril, 102 mm ID, 125 mm Od, 13 mm Bredde | CP2TLN 457Y74 10212513SAOil Seal492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DDS 425007SC Oljetetning med roterende aksel, Sc, Nitril, 42 mm ID, 50 mm Od, 7 mm Bredde, 7 Psi
238NOK / enhet