Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 15253VC Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vc, Nitrile, 15 mm Id, 25 mm Od, 3 mm Width, 7 Psi Max Pressure | CP3JER 53XC22

DDS 15253VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 15 mm Id, 25 mm Od, 3 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure

På lager
Vare: CP3JER Modell: 15253VCKryssreferanse: 53XC22
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4162
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
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
DDS 15253VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 15 mm Id, 25 mm Od, 3 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure
108NOK / enhet