Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 101704VG Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vg, Nitrile, 10 mm Id, 17 mm Od, 4 mm Width, 7 Psi Max Pressure | CP3KLA 61AL06

DDS 101704VG Roterende akseltetning, 1 leppe, Vg, nitril, 10 mm Id, 17 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure

På lager
Vare: CP3KLA Modell: 101704VGKryssreferanse: 61AL06
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
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
DDS 101704VG Roterende akseltetning, 1 leppe, Vg, nitril, 10 mm Id, 17 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure
137NOK / enhet