DBI-SALA 8518001 Justering av øvre mast 33 til 43 tommer | AF6AZV 9UMR8

DBI-SALA 8518001 Justering av øvre mast 33 til 43 tommer

På lager
Vare: AF6AZV Modell: 8518001Kryssreferanse: 9UMR8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar øvre mast
FARGEGrønn
FinishPulverlakk
Høyde33 til 43 "
MaterialeAluminum
Maks. Arbeidsbelastning450 lb.
Antall ankerpunkter4
Offset12 til 29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.463
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8431200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Anchorage Point Rating (5000 pund)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 8518001 Justering av øvre mast 33 til 43 tommer
46 713 NOK / enhet