DBI-SALA 8518000 Heisramme med begrenset plass | AE4TBY 5MNZ8

DBI-SALA 8518000 Heiseramme for begrensede rom

På lager
Vare: AE4TBY Modell: 8518000Kryssreferanse: 5MNZ8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseramme med begrenset plass
Base bredde37 til 64 "
FARGEGrønn
FinishPulverlakk / sinkplate
MaterialeAluminum
Maks. Arbeidsbelastning450 lb.
Offset12 til 29 "
Total høyde70 1/2 til 83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.6
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)115.57
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 8518000 Heiseramme for begrensede rom
105 220 NOK / enhet