Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON TT3HS12002G Fjær | AH9WUX 45M184

DAYTON TT3HS12002G Fjær

På lager
Vare: AH9WUX Modell: TT3HS12002GKryssreferanse: 45M184

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvår
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevarepk. Antall.Pris
DAYTON MH21VG5401G Fjær | AG9GJZ 20AT08 MH21VG5401GDayton1133NOK
DAYTON 708666 Vår | AH2EBP 25VD57 708666Dayton157NOK
DAYTON PPO3ZN001G Fjær | AH2HQA 29AG71 PPO3ZN001GDayton129NOK
DAYTON PPO3ZN000G Fjær | AH2HQB 29AG75 PPO3ZN000GDayton144NOK
DAYTON PN5ZL25012G Fjær | AH9WPY 45L826 PN5ZL25012GVestover149NOK
DAYTON PN5ZL25008G Fjær | AH9WPZ 45L827 PN5ZL25008GVestover134NOK
DAYTON TT3HS08002G Fjær | AH9WVC 45M190 TT3HS08002GDayton1182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON TT3HS12002G Fjær
270NOK / enhet