Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPTXG913G Avstandshylse | AD6NHF 46K948

DAYTON PPTXG913G Avstandshylse

På lager
Vare: AD6NHF Modell: PPTXG913GKryssref: 46K948

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvstandshylse
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer5UXG9, 5UXH2, 5UXH3, 5UXH6, 5UXH7, 5UXJ0, 5UXJ1
For bruk med produsent ModellnummerPPTXG913G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPTXG913G Avstandshylse
557NOK / enhet