Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPTPXX701G Snap-ring | AD6NJQ 46L067

DAYTON PPTPXX701G Snap-ring

På lager
Vare: AD6NJQ Modell: PPTPXX701GKryssreferanse: 46L067
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-ring
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer5PXX6, 5PXX7
For bruk med produsent ModellnummerPPTPXX701G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318240000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevareFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerSakPris
DAYTON PPTPXX814G Snap-ring | AD6NJR 46L068 PPTPXX814GDayton5PXX8PPTPXX814GSnap-ring397NOK
DAYTON 1260430 Snap Ring | AH2BKL 24JF02 1260430Annovi Reverberi, Dayton--Snap ring40NOK
DAYTON MHG208G Snap Ring | AJ2AHW 46H113 MHG208GDayton--Snap ring2NOK
DAYTON MHG213SG Snap Ring | AJ2AKV 46H182 MHG213SGDayton--Snap ring45NOK
DAYTON MH2PLH704G Snap Ring | AJ2AMN 46H263 MH2PLH704GDayton--Snap ring14NOK
DAYTON MH4YX967G Snap Ring | AJ2BCQ 46J317 MH4YX967GDayton--Snap ring23NOK
DAYTON MH57-7G Snap Ring | AJ2BMB 46J748 MH57-7GDayton--Snap ring7NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPTPXX701G Snap-ring
570NOK / enhet