Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPT05025G Skrue 1/4-20 Unc 1/2 tomme | AD6NGG 46K889

DAYTON PPT05025G Screw 1/4-20 Unc 1/2 Inch

På lager
Vare: AD6NGG Modell: PPT05025GKryssref: 46K889
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru 1 / 4-20 UNC 1/2 in.
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer4CRE4, 4CRE5
For bruk med produsent ModellnummerPPT05025G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med produsent ModellnummerSakPris
DAYTON PPT05006G Skrue 1/4-20 Unc 1 Tommer | AD6NGD 46K877 PPT05006GPPT05006GSkru 1 / 4-20 UNC 1 inn.278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPT05025G Screw 1/4-20 Unc 1/2 Inch
278NOK / enhet