Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPO6ZN005G intern holdering PK2 | AH2HMX 29AF41

DAYTON PPO6ZN005G intern festering PK2

På lager
Vare: AH2HMX Modell: PPO6ZN005GKryssreferanse: 29AF41

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIntern holdering
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON PPO6ZN004G Intern holdering PK2 | AH2HMW 29AF40 PPO6ZN004G15NOK
DAYTON PPO6ZN010G intern holdering PK2 | AH2HMY 29AF43 PPO6ZN010G17NOK
DAYTON PPO6ZN011G intern holdering PK2 | AH2HMZ 29AF44 PPO6ZN011G49NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPO6ZN005G intern festering PK2
22NOK / enhet