Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPM5ZN007G Seteholder | AH2HPR 29AG54

DAYTON PPM5ZN007G Seteholder

På lager
Vare: AH2HPR Modell: PPM5ZN007GKryssreferanse: 29AG54

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

956NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeteholder
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON PPM5ZN007GG Seteholder | AH2HPT 29AG55 PPM5ZN007GG506NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPM5ZN007G Seteholder
956NOK / enhet