Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP3812G Bung Adapter | AG9GRC 20GH25

DAYTON PP3812G Bung Adapter

På lager
Vare: AG9GRC Modell: PP3812GKryssref.: 20GH25

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

855NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBung Adapter
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON PP3794G Bung Adapter | AG9GQW 20GH08 PP3794G470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP3812G Bung Adapter
855NOK / enhet