Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH5PKG17G Fjærstift | AJ2BJR 46J617

DAYTON MH5PKG17G Fjærstift

På lager
Vare: AJ2BJR Modell: MH5PKG17GKryssref: 46J617

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DAYTON MH5PKG18G Fjærstift | AJ2BJT 46J618 MH5PKG18G16NOK
DAYTON TT2040400041200G Fjærstift | CR2YDX 45M352 TT2040400041200G11NOK
DAYTON TT2040400081300G Fjærstift | CR2YDY 45M340 TT2040400081300G23NOK
DAYTON TT2040400050900G Fjærstift | CR2YDZ 45M267 TT2040400050900G21NOK
DAYTON TT70432BKG Fjærstift | CR2YEA 45M226 TT70432BKG120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH5PKG17G Fjærstift
14NOK / enhet