Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH29XL8704G Slange/strekkkabelmontering | AG9HBR 20JF91

DAYTON MH29XL8704G Slange/strekkkabelmontering

På lager
Vare: AG9HBR Modell: MH29XL8704GKryssref: 20JF91

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange/strekkkabelmontering
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)33.53
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON MH29XL8527G Slange/strekkkabelmontering | AG9HBQ 20JF90 MH29XL8527G1 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH29XL8704G Slange/strekkkabelmontering
2 689 NOK / enhet