Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON HV390011002001G Motor med brakett 480v | AD4VAX 44F226

DAYTON HV390011002001G Motor Med Brakett 480v

På lager
Vare: AD4VAX Modell: HV390011002001GKryssreferanse: 44F226

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med brakett, 480v
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer1RKT4A, 1RKU2A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON PSC127-425F Motor, med brakett, 480V | CJ2WCJ 44MY77 PSC127-425F2 213 NOK
RFQ
DAYTON PSC127-625B motor, med brakett, 480V | CJ2WCK 44MY76 PSC127-625B1 499 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON HV390011002001G Motor Med Brakett 480v
7 479 NOK / enhet