Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON HV2118400G Filterpose 2.5 cu Feet | AH2EVK 26DD54

DAYTON HV2118400G Filterpose 2.5 cu Feet

På lager
Vare: AH2EVK Modell: HV2118400GKryssreferanse: 26DD54

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

678NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterpose 2.5 cu. ft.
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON HV2118400G Filterpose 2.5 cu Feet
678NOK / enhet