DAYTON 7K370 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NCJ

DAYTON 7K370 Blåser Med Drivpakke 208-230/460 Volt

På lager
Vare: AF3NCJ Modell: 7K370

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1980
CFM @ 0.250-inn. SP4402
CFM @ 0.500-inn. SP4289
CFM @ 0.750-inn. SP4170
CFM @ 1.000-inn. SP4048
CFM @ 1.500-inn. SP3789
CFM @ 2.000-inn. SP3506
CFM @ 2.500-inn. SP3176
CFM @ 3.000-inn. SP2720
dBA @ 5 føtter73
Dybde35-3 / 8 "
Forsterker med full belastning6.0-5.4/2.7
Høyde30.25 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.16-1 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP2.00
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme145T
Motor HP2
Motor turtall1735
Motor Type3-fase
Utløpshøyde16.25 "
Utløpsbredde11.75 "
FaseTre
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter15 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde7 11 / 16 "
Bredde26.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.4475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeForsterker med full belastningHøydePris
DAYTON 7K332 vifte med drivpakke 115/208-230 volt | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "26 840 NOK
DAYTON 7K333 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "24 901 NOK
DAYTON 7K334 vifte med drivpakke 115/230 volt | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "28 308 NOK
DAYTON 7K335 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "26 681 NOK
DAYTON 7K336 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "26 533 NOK
DAYTON 7K337 vifte med drivpakke 115/208-230 volt | AF3NAY 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "26 432 NOK
DAYTON 7K338 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "27 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7K370 Blåser Med Drivpakke 208-230/460 Volt
38 412 NOK / enhet