DAYTON 7J681 Inline Blower Belte-drev 4651 Cfm | AF3MXF

DAYTON 7J681 Inline Blower Belte-drev 4651 Cfm

På lager
Vare: AF3MXF Modell: 7J681

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1673
CFM @ 0.000-inn. SP4651
CFM @ 0.125-inn. SP4608
CFM @ 0.250-inn. SP4565
CFM @ 0.375-inn. SP4511
CFM @ 0.500-inn. SP4452
CFM @ 0.625-inn. SP4390
CFM @ 0.750-inn. SP4326
CFM @ 1.000-inn. SP4187
CFM @ 1.250-inn. SP4034
CFM @ 1.500-inn. SP3866
CFM @ 1.75-inn. SP3682
CFM @ 2.000-inn. SP3468
CFM @ 2.500-inn. SP2919
Forsterker med full belastning20.2 / 10.7-10.1
Høyde28 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.13-1 / 4 "
Innløpshøyde (inn.)23-7/8
Innløpsbredde (in.)23-7/8
Maks. BHP2.10
Maks. Dybde28 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 8 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP2
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.13-1 / 4 "
Utløpshøyde23.875 "
Utløpsbredde23.875 "
Fase1
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.26
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.25
Speed ​​ControlNei
typenBelte-Drive Sentrifugal, med kjørepakke
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter18 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.9275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris
DAYTON 7J627 Inline Blower Remdrive 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Forseglet puteblokk1292955----25 318 NOK
DAYTON 7J628 Inline Blower Belte-drive 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Forseglet puteblokk14271306----23 039 NOK
DAYTON 7J629 Inline-vifte Beltedrev 2176 Km | AF3MUZ 7J6291815Forseglet puteblokk1627170814611087--25 830 NOK
DAYTON 7J630 Inline Blower Belte-drive 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Forseglet puteblokk1627170814611087--26 992 NOK
DAYTON 7J631 Inline Blower Belte-drive 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Forseglet puteblokk18722138196017531480-24 934 NOK
DAYTON 7J632 Inline Blower Remdrive 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Forseglet puteblokk18722138196017531480-25 393 NOK
DAYTON 7J633 Inline-vifte Beltedrev 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Forseglet puteblokk20572432229421251935169824 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J681 Inline Blower Belte-drev 4651 Cfm
38 650 NOK / enhet