DAYTON 7J650 Inline Blower Belte-drev 1948 Cfm | AF3MVX

DAYTON 7J650 Inline Blower Belte-drev 1948 Cfm

På lager
Vare: AF3MVX Modell: 7J650

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1660
CFM @ 0.000-inn. SP1948
CFM @ 0.125-inn. SP1898
CFM @ 0.250-inn. SP1847
CFM @ 0.375-inn. SP1794
CFM @ 0.500-inn. SP1737
CFM @ 0.625-inn. SP1671
CFM @ 0.750-inn. SP1601
CFM @ 1.000-inn. SP1449
CFM @ 1.250-inn. SP1256
Forsterker med full belastning2.1-2.2/1.1
Høyde23 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Innløpshøyde (inn.)19-7/8
Innløpsbredde (in.)19-7/8
Maks. BHP0.52
Maks. Dybde22 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12-3 / 8 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.10 "
Utløpshøyde19.875 "
Utløpsbredde19.875 "
Fase3
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.17.0
Speed ​​ControlNei
typenBelte-Drive Sentrifugal, med kjørepakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.679
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris
DAYTON 7J627 Inline Blower Remdrive 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Forseglet puteblokk1292955----25 318 NOK
DAYTON 7J628 Inline Blower Belte-drive 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Forseglet puteblokk14271306----23 039 NOK
DAYTON 7J629 Inline-vifte Beltedrev 2176 Km | AF3MUZ 7J6291815Forseglet puteblokk1627170814611087--25 830 NOK
DAYTON 7J630 Inline Blower Belte-drive 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Forseglet puteblokk1627170814611087--26 992 NOK
DAYTON 7J631 Inline Blower Belte-drive 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Forseglet puteblokk18722138196017531480-24 934 NOK
DAYTON 7J632 Inline Blower Remdrive 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Forseglet puteblokk18722138196017531480-25 393 NOK
DAYTON 7J633 Inline-vifte Beltedrev 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Forseglet puteblokk20572432229421251935169824 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J650 Inline Blower Belte-drev 1948 Cfm
29 423 NOK / enhet