DAYTON 7HP57 vifte med drivpakke 115/208-230 volt | AF3LFR

DAYTON 7HP57 Blåser Med Drivpakke 115/208-230 Volt

Varenummer: AF3LFR Modell: 7HK57
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

36 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Sammensatt/umontertUmontert
Bearing TypeBall
Blåser Rpm557
Cfm @ 0.250-in. Sp2645
Cfm @ 0.375-in. Sp2440
Cfm @ 0.500-in. Sp2200
Dba @ 5 fot59
Dybde27 "
Utløpshøyde (in.)16.25
Utløpsbredde (in.)11.75
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning8.0 / 4.0-4.0
Høyde30 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.16-1 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme56
Motor Hk1/2
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
Faseenslig
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenMed Drive Package
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter15 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde7 21 / 32 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.0995
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlåser RpmCfm @ 0.125-in. SpCfm @ 0.250-in. SpCfm @ 0.375-in. SpCfm @ 0.500-in. SpCfm @ 0.750-in. SpCfm @ 1.000-in. SpCfm @ 1.250-in. SpPris
DAYTON 7AG82 vifte med drivpakke 115/208-230 volt | AF3BTH 7AG821359806750695637482--25 670 NOK
DAYTON 7AG83 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3BTJ 7AG831359806750695637482--24 088 NOK
DAYTON 7AG84 Vifte med drivpakke 115/230 volt | AF3BTK 7AG841518914862813763653476-23 309 NOK
DAYTON 7AG85 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3BTL 7AG851518914862813763653476-23 489 NOK
DAYTON 7AG86 vifte med drivpakke 115/208-230 volt | AF3BTM 7AG8617251053100696191882972758224 057 NOK
DAYTON 7AG87 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3BTN 7AG8717251053100696191882972758227 335 NOK
DAYTON 7AG88 Vifte med drivpakke 115/208-230 Volt | AF3BTP 7AG881932119011471107106899090981626 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HP57 Blåser Med Drivpakke 115/208-230 Volt
36 502 NOK / enhet