DAYTON 7HN49 vifte med drivpakke 12-3/4 tommer 208-230/460V | AF3LBC

DAYTON 7HN49 blåser med drivpakke 12-3/4 tommer 208-230/460V

På lager
Vare: AF3LBC Modell: 7HN49

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeDobbelt skjermet ball
Vifte RPM734
CFM @ 0.375-inn. SP3340
CFM @ 0.500-inn. SP3060
CFM @ 0.625-inn. SP2790
CFM @ 0.750-inn. SP2450
CFM-rekkevidde3340 til 2450 @ 0.375-in SP til 0.750-in SP
Utslippshøyde (in.)8.375
Utladningsbredde (in.)12.25
KjøretypeBelte
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning3.2-2.9/1.4
Husdybde19-3 / 8 "
Husfinishnone
Husets høyde21 11 / 16 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde12.25 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
Motor turtall1735
Motor Type3-fase
MonteringFlerstilling
Fase3
Speed1
HastighetsstyrbarNei
typenUmontert, dobbel innløpssving, remdrift, med drivpakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter12 3 / 4 "
Hjulbredde9 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.2549
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM-rekkeviddeUtslippshøyde (in.)Pris
DAYTON 7D609 Blåser 9 1/2 In | AF3JTH 7D609-Ball700---1645 til 968 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP6-5/169 175 NOK
DAYTON 7HL79 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 115/208-230V | AF3KYB 7HL79-Ball690---1295 til 870 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP6-5/168 789 NOK
DAYTON 7HL80 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-Dobbelt skjermet ball690---1295 til 870 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP6-5/169 306 NOK
DAYTON 7HL81 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 115/208-230V | AF3KYD 7HL81-Ball917---1365 til 1190 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP6-5/168 537 NOK
DAYTON 7HL82 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 208-230/460V | AF3KYE 7HL82-Dobbelt skjermet ball917---1365 til 1190 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP6-5/168 931 NOK
DAYTON 7HL83 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 115/208-230V | AF3KYF 7HL831250Ball990---1745 til 1250 @ 0.375-in SP til 0.750-in SP6-5/168 784 NOK
DAYTON 7HL84 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 208-230/460V | AF3KYG 7HL841250Dobbelt skjermet ball990---1745 til 1250 @ 0.375-in SP til 0.750-in SP6-5/1612 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HN49 blåser med drivpakke 12-3/4 tommer 208-230/460V
15 106 NOK / enhet