DAYTON 7H759 Vifte Inline-kanal | AF3KXH

DAYTON 7H759 Blåser Inline-kanal

På lager
Vare: AF3KXH Modell: 7H759

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM563
Bolthull Dia. (I.)7/8
CFM @ 0.125-inn. SP8515
CFM @ 0.250-inn. SP8120
CFM @ 0.375-inn. SP7685
CFM @ 0.500-inn. SP7185
CFM @ 0.625-inn. SP6525
CFM @ 0.750-inn. SP5535
Utslippshøyde (in.)19.625
Utladningsbredde (in.)22.625
Filterfaktor0.221
Filterhøyde (in.)32-1/3
Filterbredde (in.)35-7/8
Forsterker med full belastning8.4/4.2
Høyde34 "
HusfinishGrønn bakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 F
Maks. Dybde44 "
Maks. Innløpstemperatur140 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3
Motor turtall1765
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonAlt med sjakt horisontalt
Antall monteringspunkter4
FaseTre
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.20.0
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremoverkurve
Bredde41.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.1142
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellUtslippshøyde (in.)Vifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPUtladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningHøydeMaks. DybdeMotor HPPris
DAYTON 7H710 Blåserkanal | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/616 474 NOK
DAYTON 7H711 Blåserkanal | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/616 063 NOK
DAYTON 7H712 Blåserkanal | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/416 040 NOK
DAYTON 7H713 Blåserkanal | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/315 656 NOK
DAYTON 7H714 Blåserkanal | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/218 232 NOK
DAYTON 7H715 Blåserkanal | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/417 966 NOK
DAYTON 7H716 vifte Inline-kanal | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/318 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H759 Blåser Inline-kanal
58 213 NOK / enhet