DAYTON 7CC30 Supply Fan 36 Inch Volts 208-230/440 | AF3FBT

DAYTON 7CC30 forsyningsvifte 36 tommer volt 208-230/440

På lager
Vare: AF3FBT Modell: 7CC30

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilførselsvifte m / stasjonspakke
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1"
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.36 "
BladmaterialeStål
CFM @ 0.000-inn. SP10,484
CFM @ 0.125-inn. SP8176
KjøretypeBelte
Viftevurderingstandard
Fan RPM477
Flensbredde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning1.4-1.6/0.8
Høyde40 "
Hz60
Inntaksvakt nr.6D587
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.39
Maks. Dybde23.25 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver6
Utenfor Dia.40 "
Generell dybde23.25 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.9
Venturi klaring Dia.36.375 "
Spenning208-230/440
Veggkrage Lager Nr.4 YD03
Weatherhood nr.4 YD08
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.9935
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPLagerstørrelseBearing TypeFan RPMFlensbreddeForsterker med full belastningHøydeInntaksvakt nr.Pris
DAYTON 7CC02 Tilførselsvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FAN 7CC02-3 / 4 "Forseglet puteblokk9232"4.2 / 2.1-2.128 "1WBU313 541 NOK
DAYTON 7CC03 Tilførselsvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FAP 7CC03-3 / 4 "Forseglet puteblokk9232"1.2-1.3/0.6528 "1WBU312 929 NOK
DAYTON 7CC05 Tilførselsvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FAR 7CC05-3 / 4 "Forseglet puteblokk10121"6.0 / 3.0-3.028 "1WBU313 293 NOK
DAYTON 7CC06 Tilførselsvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FAT 7CC06-3 / 4 "Forseglet puteblokk10121"1.4-1.6/0.828 "1WBU313 899 NOK
DAYTON 7CC08 Tilførselsvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FAV 7CC08-3 / 4 "Forseglet puteblokk11811"8.0 / 4.0-4.028 "1WBU314 469 NOK
DAYTON 7CC09 Tilførselsvifte 24 tommers volt 208-230 / 440 | AF3FAW 7CC09-3 / 4 "Forseglet puteblokk11811"2.2-2.2/1.128 "1WBU314 571 NOK
DAYTON 7CC11 Tilførselsvifte 24 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FAY 7CC11-3 / 4 "Forseglet puteblokk13521"11.0 / 5.4-5.528 "1WBU315 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CC30 forsyningsvifte 36 tommer volt 208-230/440
19 519 NOK / enhet