DAYTON 7AU61 Exhaust/supply Vent 208-230/460 V | AF3CYB

DAYTON 7AU61 Eksos/tilførselsventil 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3CYB Modell: 7AU61

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1-1 / 2 "
Bearing TypeSmørbar putepute
Eksos / forsyning CFM @ 0.000-in. SP23,117
Eksos / forsyning CFM @ 0.125-in. SP20,967
Eksos / forsyning CFM @ 0.250-in. SP18,022
Eksos / forsyning CFM @ 0.375-in. SP14,147
Fan RPM847
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning9.2-8.3/4.2
Høyde42.5 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP3.45
Maks. Dybde84 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal
Antall kniver6
Fase3
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Skaft Dia.1-1 / 2 "
typenAksial beltedrift nedblåsing
Spenning208-230/460
Bredde90 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 371.061
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeLagerstørrelseBearing TypeMotorhusMotor HPMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7AE83 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-203/460 V | AF3BKB 7AE8360 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof1/217253-fase345 804 NOK
DAYTON 7AE84 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-230/460 V | AF3BKC 7AE8460 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof3/417253-fase344 027 NOK
DAYTON 7AE85 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-230/460 V | AF3BKD 7AE8560 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof117353-fase347 116 NOK
DAYTON 7AE86 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-230/460 V | AF3BKE 7AE8660 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof1.517353-fase347 298 NOK
DAYTON 7AE87 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-230/460 V | AF3BKF 7AE8760 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof217353-fase348 511 NOK
DAYTON 7AU13 Eksos/tilførselsventil 115/208-230 V | AF3CVZ 7AU1360 "1"Smørbar puteputeÅpne Dripproof1/31725Delt fase140 584 NOK
DAYTON 7AU14 Eksos/tilførselsventil 115/208-230 V | AF3CWA 7AU1460 "1"Smørbar puteputeHelt lukket Air-Over1/31725Delt fase141 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AU61 Eksos/tilførselsventil 208-230/460 V
76 223 NOK / enhet