DAYTON 7AT30 Upblast Ventilator 18-1/2 tommer 208-230/460v | AF3CRJ

DAYTON 7AT30 Upblast Ventilator 18-1/2 tommer 208-230/460v

På lager
Vare: AF3CRJ Modell: 7AT30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertNei
Montert / UmontertUmontert
Base lengde27-3 / 4 "Dia
Base bredde27-3 / 4 "Dia
CFM @ 0.000-inn. SP5138
CFM @ 0.125-inn. SP5026
CFM @ 0.250-inn. SP4913
CFM @ 0.375-inn. SP4811
CFM @ 0.500-inn. SP4710
CFM @ 0.625-inn. SP4620
CFM @ 0.750-inn. SP4532
CFM @ 0.875-inn. SP4410
CFM @ 1.000-inn. SP4232
CFM @ 1.250-inn. SP3912
CFM @ 1.500-inn. SP3537
CFM @ 1.75-inn. SP3023
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP1.58
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Maks. Driftsforsterker4.8-4.8/2.4
Motor HP1.5
Motor Spenning208-230/460
MonteringsstedWall
Samlet Dia.35.375 "
Total høyde35.375 "
Fase3
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)17 x 17
RPM1360
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.21
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter18.5 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.4555
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 7AR95 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--18 096 NOK
DAYTON 7AR96 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-18 354 NOK
DAYTON 7AR97 Upblast Ventilator 12-1/2 Tommer 115/208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--19 892 NOK
DAYTON 7AR98 Upblast Ventilator 12-1/2 Tommer 115/208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-20 162 NOK
DAYTON 7AR99 Upblast Ventilator 12-1/2 Tommer 115/208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1710164215711406117619 815 NOK
DAYTON 7AT00 Upblast Ventilator 12-1/2 Tommer 208-230/460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1710164215711406117623 192 NOK
DAYTON 7AT01 Upblast Ventilator 13-1/4 Tommer 115/208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---14 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AT30 Upblast Ventilator 18-1/2 tommer 208-230/460v
25 096 NOK / enhet