DAYTON 7AR58 Eksosvifte 30 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNH

DAYTON 7AR58 eksosvifte 30 tommer med drivpakke 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3CNH Modell: 7AR58

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C309
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1"
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP9474
CFM @ 0.125-inn. SP7888
Fan RPM687
Vegglukker av glassfiber nr.5C216
Flensedybde1.25 "
Flensbredde34 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning6.8 / 3.1-3.4
Galvanisert vegglukker nr.1C055
Høyde34 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU4
Maks. BHP0.58
Maks. Dybde20 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase1
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi klaring Dia.30.375 "
Venturi Dybde5.25 "
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBW1
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.0685
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7M8D2 eksosvifte med drivpakke, 42 tommers blad, 1 1/2 HK, 20652 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUK 7M8D239 307 NOK
DAYTON 7M8H4 Eksosvifte med drivpakke, 60 tommers blad, 15 HK, 69692 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUM 7M8H4102 062 NOK
DAYTON 7M8B9 Eksosvifte med drivpakke, 36 tommers blad, 2 HK, 19922 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUP 7M8B932 144 NOK
DAYTON 7M8H3 Eksosvifte med drivpakke, 60 tommers blad, 10 HK, 60918 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUV 7M8H394 907 NOK
DAYTON 7M8B7 Eksosvifte med drivpakke, 36 tommers blad, 1 HK, 15803 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUW 7M8B732 408 NOK
DAYTON 7M8B5 Eksosvifte med drivpakke, 36 tommers blad, 2 HK, 19922 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUX 7M8B528 624 NOK
DAYTON 7M8B8 Eksosvifte med drivpakke, 36 tommers blad, 1 1/2 HK, 18117 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUY 7M8B831 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AR58 eksosvifte 30 tommer med drivpakke 115/208-230 V
29 818 NOK / enhet