DAYTON 7AL94 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer med drivpakke | AF3CEC

DAYTON 7AL94 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer med drivpakke

På lager
Vare: AF3CEC Modell: 7AL94

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlenumvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.250-inn. SP7406
CFM @ 0.500-inn. SP7164
CFM @ 0.750-inn. SP6904
CFM @ 1.000-inn. SP6609
CFM @ 1.250-inn. SP6314
CFM @ 1.500-inn. SP5970
CFM @ 1.75-inn. SP5586
CFM @ 2.000-inn. SP5121
Fan RPM1162
Rammedybde23 "
Ramme FinishBakt emalje
Rammehøyde34 inn.
RammematerialeStål
Frame Bredde34 inn.
Forsterker med full belastning9.2-8.3/4.2
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP2.989
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
Maks. Hjul RPM2000
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal
Fase3
MerknaderBelte medfølger er for typisk motormonteringssted
Aksel midtlinjehøyde (in.)17
Skaft Dia.1-11 / 16 "
Akselforlengelse utenfor ramme (in.)4-1/2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.17.5
Sones @ 1.500-in. SP @ 5 Ft.16.5
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter24 1 / 2 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 154.8774
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPFan RPMRammedybdeRamme FinishPris
DAYTON 4TDL3 Plenum viftehjul Diameter 13 1/2 tomme mindre drivpakke | AD9KEJ 4TDL3------18 "-10 423 NOK
DAYTON 4TDL4 Plenum viftehjul Diameter 15 tommer mindre drivpakke | AD9KEK 4TDL4------18 "-14 282 NOK
DAYTON 4TDL5 Plenum Viftehjul Diameter 18 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-17 427 NOK
DAYTON 4TDL6 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-23 565 NOK
DAYTON 4TDL7 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Bakt emalje42 665 NOK
DAYTON 4TDL8 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer mindre drivpakke | AD9KEP 4TDL8------23 "Bakt emalje51 857 NOK
DAYTON 4TDL9 Plenum viftehjul Diameter 27 3/8 tommer mindre drivpakke | AD9KEQ 4TDL9------23 "Bakt emalje53 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AL94 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer med drivpakke
67 426 NOK / enhet