DAYTON 7AD54 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDL

DAYTON 7AD54 Eksosvifte 20 tommer 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3BDL Modell: 7AD54

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedium Duty eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP4404
CFM @ 0.125-inn. SP3672
Fan RPM861
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensedybde1"
Flensbredde24 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning4.5 / 2.2-2.2
Galvanisert vegglukker nr.1C745
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. BHP0.30
Maks. Dybde19.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver5
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.3
Venturi klaring Dia.20.5 "
Venturi Dybde3.25 "
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.1935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7M839 Eksosvifte med drivpakke, 48 tommers blad, 3 HK, 32605 cfm, 115/230V AC, 1 fase | CJ2CUG 7M83939 336 NOK
DAYTON 7M835 Eksosvifte med drivpakke, 48 tommers blad, 2 HK, 28545 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUH 7M83537 709 NOK
DAYTON 7M872 Eksosvifte med drivpakke, 60 tommers blad, 10 HK, 66186 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUJ 7M87291 184 NOK
DAYTON 7M7Z5 Eksosvifte med drivpakke, 36 tommers blad, 1 1/2 HK, 17973 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUL 7M7Z524 105 NOK
DAYTON 7M833 Eksosvifte med drivpakke, 48 tommers blad, 1 HK, 22617 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUN 7M83333 247 NOK
DAYTON 7M7W4 Eksosvifte med drivpakke, 24 tommers blad, 3/4 HK, 7927 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUQ 7M7W416 718 NOK
DAYTON 7M824 Eksosvifte med drivpakke, 42 tommers blad, 2 HK, 24419 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUR 7M82432 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AD54 Eksosvifte 20 tommer 115/208-230 V
15 829 NOK / enhet