DAYTON 7AD09 Supply Fan 42 Inch 208-230/460 V | AF3BBM

DAYTON 7AD09 forsyningsvifte 42 tommer 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3BBM Modell: 7AD09

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilførselsvifte m / stasjonspakke
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1.25 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
Blad Dia.42 "
BladmaterialeStål
CFM @ 0.000-inn. SP20,998
CFM @ 0.125-inn. SP19,302
CFM @ 0.250-inn. SP17,182
CFM @ 0.375-inn. SP14,193
KjøretypeBelte
Viftevurderingstandard
Fan RPM608
Flensbredde2"
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning4.4-4.0/2.0
Høyde46 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU6
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP1.80
Maks. Dybde24.625 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1735
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver6
Utenfor Dia.46 "
Generell dybde24.625 "
Fase3
Skaft Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.26
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.25
Venturi klaring Dia.42.5 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW3
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.724
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPLagerstørrelseBearing TypeCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPFan RPMFlensbreddeForsterker med full belastningPris
DAYTON 7AC61 Tilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V 1 1/2 Hk | AF3AZK 7AC61-1.25 "Smørbar puteblokk--3432"4.4-4.0/2.045 987 NOK
DAYTON 7AC63 Tilførselsvifte 54 Tommer 115 / 208-230 V 2 Hk | AF3AZM 7AC63-1.25 "Smørbar puteblokk--3712"21.0 / 11.3-10.547 721 NOK
DAYTON 7AC65 Tilførselsvifte 54 Tommer 208-230 / 460 V 2 Hk | AF3AZP 7AC65-1.25 "Smørbar puteblokk--3712"6.1-5.5/2.847 998 NOK
DAYTON 7AC68 Tilførselsvifte 54 Tommer 208-230 / 460 V 3 Hk | AF3AZT 7AC68-1.25 "Smørbar puteblokk--4292"9.2-8.3/4.250 262 NOK
DAYTON 7AC70 Tilførselsvifte 54 Tommer 208-230 / 460 V 5 Hk | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Smørbar puteblokk--5072"14.5-13.1/6.651 386 NOK
DAYTON 7AC72 Tilførselsvifte 60 tommer 208-230/460 V 5 Hk | AF3AZX 7AC72-1.75 "Gjenbrukbar putepute--4852"14.5-13.1/6.679 337 NOK
DAYTON 7AC74 Tilførselsvifte 60 Tommer 208-230 / 460 V 7 1/2 Hk | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Gjenbrukbar putepute--5552"20.6-18.7/9.385 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AD09 forsyningsvifte 42 tommer 208-230/460 V
24 927 NOK / enhet