DAYTON 7A705 Upblast Ventilator 21-1/4 tommer 208-230/460v | AF3ANP

DAYTON 7A705 Upblast Ventilator 21-1/4 tommer 208-230/460v

På lager
Vare: AF3ANP Modell: 7A705

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertNei
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde30 "
Base bredde30 "
CFM @ 0.000-inn. SP6187
CFM @ 0.125-inn. SP5992
CFM @ 0.250-inn. SP5798
CFM @ 0.375-inn. SP5610
CFM @ 0.500-inn. SP5421
CFM @ 0.625-inn. SP5217
CFM @ 0.750-inn. SP5006
CFM @ 0.875-inn. SP4773
CFM @ 1.000-inn. SP4529
CFM @ 1.250-inn. SP3861
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP1.57
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Motor HP1.5
Motor Spenning208-230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.35.375 "
Total høyde36.5 "
Fase3
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)23 x 23
KreverTakstein for ny installasjon
RPM1100
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.21
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter21.25 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.7425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPmontertMontert / UmontertCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AB2JDR 1MBE71406Jamontert1350129312341171110619 486 NOK
DAYTON 1MBE8 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065Jamontert2001193318641778168420 474 NOK
DAYTON 3ATT8 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271Jamontert2174206819491818164322 695 NOK
DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/230v | AC8JNZ 3ATT92936Jamontert2865278927112629253925 630 NOK
DAYTON 7A593 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NeiUmontert11891125105697486118 600 NOK
DAYTON 7A594 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NeiUmontert1350129312341171110618 858 NOK
DAYTON 7A615 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NeiUmontert1458134012011003-19 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A705 Upblast Ventilator 21-1/4 tommer 208-230/460v
25 932 NOK / enhet