DAYTON 6Z458 Speed Reducer Indirect Drive 20 1 | AF2YCW

DAYTON 6Z458 Indirekte hastighetsreduser 20 1

På lager
Vare: AF2YCW Modell: 6Z458

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneBall
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP1
Maks. Effektmoment586 tommer
Maks. Moment586 tommer
Nominell utgang RPM88
Nominell forhold20:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1"
Effektmoment @ 1 HK434 tommer
Effektmoment @ 1.5 HK586 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Effektmoment @ 3/4 HP282 tommer
Overhunget belastning875 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangEnkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeIndirekte stasjon
Ormsenteravstand2.06 "
MaskedrevmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 1.5 HKLagreneMaks. Skriv inn HPEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPEffektmoment @ 1/40 HPEffektmoment @ 2 HKPris
DAYTON 2Z306 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 58 1 | AC4DUD 2Z306-Konisk rulle0.3285 tommer193 tommer128 tommer3600-7 822 NOK
DAYTON 2Z307 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 39 1 | AC4DUE 2Z307-Konisk rulle0.5202 tommer152 tommer101 tommer3600-8 267 NOK
DAYTON 2Z308 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 26 1 | AC4DUF 2Z308-Konisk rulle0.75154 tommer115 tommer77 tommer3600-7 822 NOK
DAYTON 2Z309 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 18 1 | AC4DUG 2Z309360 tommerKonisk rulle1108 tommer84 tommer54 tommer3600-7 822 NOK
DAYTON 2Z310 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 11 1 | AC4DUH 2Z310302 tommerKonisk rulle191 tommer68 tommer45 tommer3600-7 971 NOK
DAYTON 6Z419 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 60 1 | AF2YBE 6Z419-Ball0.25-209 tommer-3600-5 785 NOK
DAYTON 6Z420 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 60 1 | AF2YBF 6Z420-Ball0.3415 tommer314 tommer-3600-6 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z458 Indirekte hastighetsreduser 20 1
7 341 NOK / enhet