DAYTON 6Z419 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 60 1 | AF2YBE

DAYTON 6Z419 Indirekte hastighetsreduser 60 1

På lager
Vare: AF2YBE Modell: 6Z419

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneBall
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP0.25
Maks. Effektmoment209 tommer
Maks. Moment209 tommer
Nominell utgang RPM29
Nominell forhold60:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.5 / 8 "
Effektmoment @ 1/3 HP209 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Overhunget belastning275 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangDobbel utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeIndirekte stasjon
Ormsenteravstand1.33 "
MaskedrevmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.605
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8483405050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 1.5 HKLagreneMaks. Skriv inn HPEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPEffektmoment @ 1/40 HPEffektmoment @ 2 HKPris
DAYTON 2Z306 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 58 1 | AC4DUD 2Z306-Konisk rulle0.3285 tommer193 tommer128 tommer3600-8 648 NOK
DAYTON 2Z307 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 39 1 | AC4DUE 2Z307-Konisk rulle0.5202 tommer152 tommer101 tommer3600-8 919 NOK
DAYTON 2Z308 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 26 1 | AC4DUF 2Z308-Konisk rulle0.75154 tommer115 tommer77 tommer3600-8 648 NOK
DAYTON 2Z309 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 18 1 | AC4DUG 2Z309360 tommerKonisk rulle1108 tommer84 tommer54 tommer3600-8 648 NOK
DAYTON 2Z310 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 11 1 | AC4DUH 2Z310302 tommerKonisk rulle191 tommer68 tommer45 tommer3600-8 514 NOK
DAYTON 6Z420 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 60 1 | AF2YBF 6Z420-Ball0.3415 tommer314 tommer-3600-6 552 NOK
DAYTON 6Z421 Hastighetsreduksjon indirekte stasjon 60 1 | AF2YBG 6Z421-Ball0.5423 tommer305 tommer-3600-7 873 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z419 Indirekte hastighetsreduser 60 1
5 843 NOK / enhet