DAYTON 6Z399 Ac girmotor 5.4 Rpm Tefc 115v | AF2YAH

DAYTON 6Z399 Ac Girmotor 5.4 Rpm Tefc 115v

På lager
Vare: AF2YAH Modell: 6Z399

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
Base TypeSving
LagreneKraftig kule, nålerulle og skyvekuler på saken, kule på motoren
Kroppstøping60,000 psi
BremsKan tilpasses 4Z447
PliktvurderingStandard plikt
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning4
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling316:1
GirutstyrSpiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9
GearsHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9
boligStøpt aluminium
Hz60
Skriv inn HP1/4
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde4.5 "
Lengde Mindre aksel12 5 / 16 "
SmøringPermanent kraftig girolje
MaterialeDuktilt jern
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Åpning7-1 / 2 "
Maks. Moment1087 tommer
Motor TypeDelt fase
MonteringAll posisjon
Monteringshull Dia.1 / 2 "
RPM på typeskilt5.4
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde10.625 "
Total lengde20 "
Samlet bredde8.875 "
Overhunget belastning325 lb.
Fase1
vendbarNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Svingbar vinkel360 Degrees
Termisk beskyttelsenone
Halsdybde4"
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.185
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligHousing MaterialPris
DAYTON 1LNF7 Ac Girmotor 4 Rpm Åpen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-762:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 550 NOK
DAYTON 1LNF8 Ac Girmotor 6 Rpm Åpen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-529:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 666 NOK
DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-126:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 701 NOK
DAYTON 1LNG1 Ac Girmotor 52 Rpm Åpen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-63:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 659 NOK
DAYTON 1LNG2 Ac Girmotor 1 Rpm Åpen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-2976:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 663 NOK
DAYTON 1LPL2 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorPlate27:1-Acetyl / stålStøpt sink-7 596 NOK
DAYTON 1LPL6 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motor-27:1-Acetyl / stålStøpt sink-6 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z399 Ac Girmotor 5.4 Rpm Tefc 115v
13 397 NOK / enhet