DAYTON 6XJ58BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AF2RTB 6XJ58

DAYTON 6XJ58BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56

På lager
Vare: AF2RTB Modell: 6XJ58BEKryssreferanse: 6XJ58

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning7.2/5/0
HP1 / 2, 1 / 4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10 14 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1725/1140
Antall hastigheter2
Total lengde12 13 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.185
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall hastigheterFrameForsterker med full belastningTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris
DAYTON 6XJ01 generell motor delt fase Tefc 1/8 Hk 1140 Rpm 48 | AF2RRA 6XJ01148Z3.511 1 / 16 "1101-12001101-12001 / 2 "1.5 "3 759 NOK
DAYTON 6XJ10BE generell motor delt fase Tefc 1/3 Hk 1725 Rpm 56 | AF2RRJ 6XJ10 6XJ10BE1565.911 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "3 053 NOK
DAYTON 6XJ11BE General Purpose Motor Split Phase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AF2RRK 6XJ11 6XJ11BE1568.011.5 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "3 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6XJ58BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56
7 460 NOK / enhet