DAYTON 6XH64 generell motor delt fase Odp 1/6 Hk 1725 Rpm 48z | AF2RMM

DAYTON 6XH64 generell motor delt fase Odp 1/6 Hk 1725 Rpm 48z

På lager
Vare: AF2RMM Modell: 6XH64

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame48Z
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.2
HP1/6
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Total lengde9 5 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseEffektivitetsgruppeFrameOmformer vurdertLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignPris
DAYTON 11W342 Motor 3 Fas 3 Hk 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-faseHele vinkelenTastet6 056 NOK
DAYTON 24C177 generell motor delt fase Odp 1/4 Hk 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Delt fase-Tastet3 153 NOK
DAYTON 2N982 Motor 3 Fas 2 Hk 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FHøyeffektive182/184Ja10.875 "3-fase-Tastet10 724 NOK
DAYTON 2N983 Motor 3 Fas 3 Hk 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FHøyeffektive213/215Ja13 13 / 16 "3-fase-Tastet9 372 NOK
DAYTON 2N984 Motor 3 Fas 5 Hk 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FHøyeffektive213/215Ja13 13 / 16 "3-fase-Tastet23 538 NOK
DAYTON 2N985 Motor 3 Fas 7.5hk 1770 208-230/460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FHøyeffektive254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fase-Tastet15 207 NOK
DAYTON 2N986 Motor 3 Fas 10 Hk 1770 208-230/460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FHøyeffektive254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fase-Tastet15 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6XH64 generell motor delt fase Odp 1/6 Hk 1725 Rpm 48z
2 140 NOK / enhet